大きいサイズ 多機能キャリーベスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ 注文コード17571447 品番1012731320-1-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,590
販売価格(税別)
6,900
この商品はなど15種類から選べます 他の種類を見る

緊急時の身の回り品の収納、持ち運びにも対応できるTULTEXのマルチ収納ベスト。
・両手が自由に使え身動きがとりやすい
・保管場所をとらない
・多機能大容量ポケット
・夜間も安心の反射プリント
・防災用にも

仕様
[仕様・特徴]:多機能ポケット(大小計15個)/反射プリント/フルジップ/フロント裏メッシュ/フード有(調節スピンドル付)/裾調節スピンドル/フック/Dカン×2
【多機能ポケット】
フロントポケット×9
内ポケット×2
サイドメッシュポケット×2
バック大容量ポケット×2
ベージュ 混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100% 肩幅(cm)55 総丈(cm)77 裾廻り(cm)152 バスト(cm)152 アームホール(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする