大きいサイズ 多機能キャリーベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17571456 品番 1012731320-1-6L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,590
販売価格(税別)
6,900

緊急時の身の回り品の収納、持ち運びにも対応できるTULTEXのマルチ収納ベスト。
・両手が自由に使え身動きがとりやすい
・保管場所をとらない
・多機能大容量ポケット
・夜間も安心の反射プリント
・防災用にも

仕様
[仕様・特徴]:多機能ポケット(大小計15個)/反射プリント/フルジップ/フロント裏メッシュ/フード有(調節スピンドル付)/裾調節スピンドル/フック/Dカン×2
【多機能ポケット】
フロントポケット×9
内ポケット×2
サイドメッシュポケット×2
バック大容量ポケット×2
ベージュ 混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100% 肩幅(cm)57 総丈(cm)79 裾廻り(cm)160 バスト(cm)160 アームホール(cm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする