※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タングレスインサート メトリック並目

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) サイズM2-0.4 呼び長さ1.5D 注文コード17574314 品番2TNM-M2-0.4×1.5D
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はサイズ・呼び長さなど43種類から選べます 他の種類を見る

主に雌ねじの補強を目的として使用され、菱形断面の線材を円筒コイル状に成形した製品です。
アルミ等の軽金属や樹脂等、脆く強度の低い材料を母材とする加工部分の雌ねじ部に採用されています。
1.折り取り不要で作業効率アップ
2.誰でも簡単挿入作業
3.挿入時間は電動工具で約5秒
4.抜き取り工具で簡単抜き取り
5.上下向き関係なし
6.効率アップでトータルコスト削減

サイズM2-0.4 外径(Φmm)2.50〜2.79 適合ドリル径(mm)2.1 呼び長さ1.5D 材質SUS304WPB タイプ並目フリータイプ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
金属加工

以前はタング付きのを使用していましたが、抜き差しが出来るのと、細いサイズは飛びがないので挿入しやすいので今ではタングレスに切り替えました。
短所は使用工具の価格が高いのが難点です。

対象商品:
17574418
2023-07-25
用途:
製品の部品
豊和物産株式会社 様 (その他業種)

今まで使用してました物と変わらずとても良かったです。数量も一箱50個なのでとてもいいです。

対象商品:
17574488
2022-08-28
用途:
ネジ穴再生
mc market age 様

在庫もあり直ぐに届きました。在庫がすぐにあるのは、ありがたいです。かなり使いやすいが価格がもう少し安ければありがたい

対象商品:
17574488
2021-02-10
用途:
アルミ材のねじ切り部補強
製造業

初めてのヘリサート作業でしたが スムーズに作業出来とても良かったです

対象商品:
17574393
2019-09-13
用途:
装置ネジ締め付け時
株式会社エフティー工業 様 (製造業)

初めて使ったが、簡単に使えました。
工具が安価で購入てきたら、もっと助かる。

2人が参考にしています
対象商品:
17574533
2018-08-19
用途:
ヘリサート挿入

今までのインサートと違い、挿入が簡単にできました。本当にいいものを作ってくれたと思います。

対象商品:
17574506
2017-09-14
用途:
カムシャフトカバーボルトの雌ねじ
株式会社下単屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

同社の挿入工具で素早く簡単に作業可能。オススメです!また同社のインサート専用タップ、インサート専用スパイラルタップも取り扱いがあれば尚うれしい!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリューの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/036/
2022-10-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インサートナットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/insatonato_type/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1778:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする