RIM-6M-CB-16&19N リムストライプ RIM-6M レタリングなし MDF(エムディーエフ) 17600022 RIM-6M-CB-16&19N リムストライプ RIM-6M レタリングなし MDF(エムディーエフ) 17600022

リムストライプ RIM-6M レタリングなし

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17600022 品番 RIM-6M-CB-16&19N
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

モタード・スクーター・スーパースポーツ・・・。すべてのバイクの足周りをラインで引き締める。貼るだけでバイクのイメージが大きく変わるMDFリムストライプ!12色のカラーと、3種類のライン幅。8から21インチまで1インチ刻みで対応します。
8〜21インチまで対応
フロント17、リア18など前後違うサイズにも対応。1インチ刻みで専用サイズをご用意しています。
紫外線対策UV加工済!
紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工を施してあります。
厚手3層シート加工!
粘着面、印刷面、保護面の3層構造。カッティングシートとは違い厚手高級仕上げです。
半円形先端カット!
外周のカットに角がなく、剥れを防止する形状になっております。
貼りやすい4分割構造!
ホイールの外周を4分割し、ホイールを外すことなく貼り付けができます。
4・6・10ミリの3種類!
4ミリ・6ミリ・10ミリのライン幅をご用意。3種類からお好みの太さを選べます。
安心の予備ライン付属!
全インチとも、2本の予備が付属。万一の失敗にも安心です。
カラーチェンジ対応
好みの色に仕上げるカラーチェンジに対応。通常品にない色に仕上げることが可能です。

付属品MDFロゴステッカー、予備デカール、貼付け説明書 キャンディーブルー 適合ホイールサイズ(inch)16&19 ライン幅(mm)6
注意
※適合ホイールサイズに表記されているインチに”&”がついている商品はそれぞれのサイズが1セットずつ入っております。
例)18&21の場合は18インチ用が1本分と21インチ用が1本分の合計1台分となります。
レタリング(文字)が入っているタイプと入っていないタイプがございますので、お間違えのないようにご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17601097
2019-06-30
用途:
バイクのカスタム
不動産業

バイクを乗り換えるたび、MDFのテープを使っています。
いいですよ!

対象商品:
17601325
2015-07-27
用途:
HONDA GROM ホイールリムへの取り付け(貼り付け)
サービス業

やっぱり、メーカー品は、品質も良かったです。ただ、モノタロウで、「リムストライプ専用貼付ゲージ」の取り扱いがなく、別サイトでゲージのみ購入しました。取り付けにゲージは必須です。これがないときれいに取り付け(貼り付け)できません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする