メッシュベスト

(55件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL ネイビー 注文コード17651567 品番6628
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

作業やレジャーなど、様々な用途に使えるメッシュベストです。右胸に携帯電話の大きさに合わせた、落下防止のためのフラップ付きポケットを装備しています。左胸ポケットはフラップ+マチ付きポケットで、落下防止のためのベルクロ留めを採用しています。右裾ポケットは袋にマチを設け、収納量を確保した、ベルクロ留めのフラップ付きポケット、左裾にはマチ付きのポケットにメッシュ地のポケットをプラスし、収納スペースを確保しています。前開きファスナーは着脱が容易で、耐久性に優れたビスロンジッパーを使用しています。

混率(%)
ベスト/ポリエステル65・綿35
メッシュ部分/ポリエステル100
ネイビー サイズL 肩幅(cm)約43 着丈(cm)約62 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)96〜104 種別ベスト 胸囲(cm)112 身幅(cm)56 生地ベスト/TCツイル、メッシュ部分/ポリエステルメッシュ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17651567 6628 73546527 8905 メッシュベスト 8905 カジメイク メッシュベスト 8905 カジメイク 1着 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:333

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17651576
2024-05-05
用途:
農林水産業

スマホ入れるのに使っています 冬のジャンパーはポケットがあるのですが 夏はなかなかTシャツではポケットがないので助かります

1人が参考にしています
対象商品:
09527892
2023-09-01
用途:
運転 配達
サービス業

出し入れする動作がスムーズ。ズボンのポケットをつかわなくてすんで快適
スマホ、財布、グローブ、カギをいれてます。

対象商品:
17651594
2023-07-01
用途:
植木剪定で太枝を切るとき、剪定後のゴミ処理の時

腰に道具袋を下げるので腰のポケットは現状より小さくても良いが、胸のポケットはスマホの入る大きさが欲しい(携帯のポケットは現状では無用)。自作の新しいポケットを付けて使用している。

対象商品:
17651585
2022-12-24
用途:
屋外用
その他業種

夏場Tシャツ着てるとき
ポケットが無いのでコレ着てる
ポケット多くてありがたい

2022-06-22
用途:
新聞配達時
有限会社工藤新聞店 様 (卸売・小売業)

夏の配達時に、スマホやタバコにライター等を持ち歩く際、ポケットがたくさんあるので、たいへん便利です。夏の必需品です。

1人が参考にしています
対象商品:
09527874
2020-09-27
用途:
農作業、清掃作業。
その他業種

今年の熱い夏に、非常に 有効利用が出来ました。ありがとうございます。

対象商品:
17651628
2020-08-05
用途:
作業
all 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

値段の割にしっかりしていて満足。サイズは、若干ワンサイズ小さい感じがしなくもない。

対象商品:
09527892
2020-08-04
用途:
仕事
有限会社コンフィデンス 様 (卸売・小売業)

作業服屋さんで、良いのが、無かったので、試に買ってみました。値段もやすく、質もわるくない。これを着る仕事に限られるけど、

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする