ミラコーロ
ミラコーロの 料理道具
ミラコーロの フライパン・グリルパン
ミラコーロの フライパン・炒め鍋
IH-miracolo(IH-ミラコーロ)いため鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17651768
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,480
アルミ合金鍛造製本体底面に有磁性ステンレスディスクを高圧で接合した熱効率抜群のIHクッキングヒーター対応製品。内側はテフロンプラチナ+マーブル加工でこびりつきにくくなっています。
サイズ(cm)
28
材質
(底面)SUS、(取手)木柄+焼印
色
ブルー
タイプ
いため鍋
底面の厚さ(mm)
3