リミット
リミットの 飲食・食品工業用ウェア
リミットの 飲食業向け
リミットの その他 トップス 飲食・食品工業
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
グリーン
サイズ
SS
注文コード
17661160
品番
L-9450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
パステルをポイントにした白トップス。前ファスナー、袖口ゴム、後ろボックスプリーツ
材質
制電ツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
グリーン
サイズ
SS
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
62
バスト(cm)
94
ポケット
両脇、制電、防汚