ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ピンク サイズ3L 注文コード17661300 品番L-9450
参考基準価格(税別)¥11,040 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

パステルをポイントにした白トップス。前ファスナー、袖口ゴム、後ろボックスプリーツ

材質制電ツイル / ポリエステル65% / 綿35% ピンク サイズ3L 肩幅(cm)47 袖丈(cm)56 着丈(cm)69 バスト(cm)114 ポケット両脇、制電、防汚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする