リミット
リミットの 飲食・食品工業用ウェア
リミットの 飲食業向け
リミットの その他 トップス 飲食・食品工業
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
サックス
サイズ
SS
注文コード
17670497
品番
JL-7250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
襟、袖、裾の切り替えと大胆な後ろポケット。ビルメンテナンスや保育補助に。袖口マジックテープで閉め具合を調整可能。掃除小物も入る大きめポケット。前ファスナー(比翼)、
材質
エコ制電シャーティング / ポリエステル65% / 綿35%
色
サックス
サイズ
SS
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
63
バスト(cm)
92
ポケット
両脇、右後ろ、制電、制菌加工