MBC-2224G ボルト用保護カバー 未来工業 17677914

MBC-2224G ボルト用保護カバー 未来工業 17677914
MBC-2224G ボルト用保護カバー 未来工業 17677914

ボルト用保護カバー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(4個)適合ねじM22、M24、 W7/8、W1適合(ボルト高さ)出荷時/60~90mm、内ツメ変更時/45~90mm注文コード17677914品番MBC-2224G
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ボルト端面でのケガを防止します。
手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。
アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨に直接あたりません。)
豊富なボルトサイズに対応できます。
埋没時のアンカーボルトの保護もできます。

適合(ボルト高さ)出荷時/60~90mm、内ツメ変更時/45~90mmグレーH93Φd58.9ΦD170適合ねじM22、M24、 W7/8、W1ΦD257.4
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17677905
2022-01-16
用途: アンカーボルトの保護
建設業・工事業

取付については、ピッタリ取付出来ました。
納入もスムーズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする