ボルト用保護カバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 適合ねじM27、M30、M33、 W1/8、W1 適合(ボルト高さ)出荷時/75〜135mm、内ツメ変更時/55〜135mm 注文コード17677923 品番MBC-2733G
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は適合ねじ・適合・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

ボルト端面でのケガを防止します。
手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。
アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨に直接あたりません。)
豊富なボルトサイズに対応できます。
埋没時のアンカーボルトの保護もできます。

適合(ボルト高さ)出荷時/75〜135mm、内ツメ変更時/55〜135mm グレー H138.5 Φd68.1 ΦD182 適合ねじM27、M30、M33、 W1/8、W1 ΦD266.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:209

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17677905
2022-01-16
用途:
アンカーボルトの保護
建設業・工事業

取付については、ピッタリ取付出来ました。
納入もスムーズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする