ボルト用保護カバー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合ねじM8、M10、M12、M14、 W3/8、W1/2 適合(ボルト高さ)出荷時/30〜60mm、内ツメ変更時/- 注文コード17677948 品番MBC-0814T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品は適合ねじ・適合・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

ボルト端面でのケガを防止します。
手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。
アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨に直接あたりません。)
豊富なボルトサイズに対応できます。
埋没時のアンカーボルトの保護もできます。

適合(ボルト高さ)出荷時/30〜60mm、内ツメ変更時/- チョコレート H63 Φd33.5 ΦD144.2 適合ねじM8、M10、M12、M14、 W3/8、W1/2 ΦD242
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17677948 MBC-0814T 57645062 MBC-0814T ボルト用保護カバー 未来工業 ボルト用保護カバー 未来工業 1袋(8個) 1,598 税込1,758 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17677905
2022-01-16
用途:
アンカーボルトの保護
建設業・工事業

取付については、ピッタリ取付出来ました。
納入もスムーズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする