ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー サイズM 注文コード17685748 品番L-9950
参考基準価格(税別)¥11,280 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は色・サイズなど27種類から選べます 他の種類を見る

ラインを利用した深めの両脇ポケット。ボタンの付け替えでウエスト調整が可能。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。

イエロー サイズM 混率(%)ポリエステル90/綿10(T/C制電チェック) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)53 着丈(cm)65 機能ポケット位置:両脇、制電 バスト(cm)101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする