曜日別特売
JL-1720 ジャケット リミット 17690255

JL-1720 ジャケット リミット 17690255
JL-1720 ジャケット リミット 17690255
JL-1720 ジャケット リミット 17690255
JL-1720 ジャケット リミット 17690255

ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1枚サイズS注文コード17690255品番JL-1720
参考基準価格(税別)¥11,160販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。襟が2WAYで着こなしが広がります。襟開閉用ループ・ボタン付、前ボタン(比翼)、後ろベンツ。

サイズS混率(%)ポリエステル95/レーヨン5(ミニストライプ制電マット)肩幅(cm)39袖丈(cm)55着丈(cm)62機能両脇、制電、ストレッチバスト(cm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする