ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズL 注文コード17690280 品番JL-1720
参考基準価格(税別)¥11,160 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。襟が2WAYで着こなしが広がります。襟開閉用ループ・ボタン付、前ボタン(比翼)、後ろベンツ。

サイズL 混率(%)ポリエステル95/レーヨン5(ミニストライプ制電マット) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)57 着丈(cm)64 機能両脇、制電、ストレッチ バスト(cm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする