ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズSS 注文コード17690551 品番JL-6240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

飽きのこないオーバーチェック。制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。前ファスナー、後ろベンツ。左胸はマジックテープ留めポケット。

ブルー サイズSS 混率(%)ポリエステル100(タータンチェック柄) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)52 着丈(cm)58 機能ポケット位置:両脇、右内側、左胸 バスト(cm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする