リミット
リミットの 飲食・食品工業用ウェア
リミットの 飲食業向け
リミットの その他 トップス 飲食・食品工業
ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
紺
サイズ
LL
注文コード
17691305
品番
JL-1820
参考基準価格(税別)
¥12,240
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
暗所で光る、フェミニンな花びら襟。制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。反射テープ付襟。後ろベンツ。
色
紺
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル95/レーヨン5(ミニチェック制電マット)
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
61
機能
ポケット位置:両脇、右内側、制電、ストレッチ
バスト(cm)
106