ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー サイズS 注文コード17694191 品番L-2004
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

社内の事務作業やお取引とのやりとり。モノづくりの現場を支える立場のあなたが毎日心地よく、ニュートラルに働けるためにユニウェアではシンプルで機能充実させたオフィスユニフォームを展開。前ボタン(比翼)、肩パッド付、後ろダーツ。

ブルー サイズS 混率(%)ポリエステル100(サップルギャバ) 肩幅(cm)40 袖丈(cm)53 着丈(cm)54 機能ポケット位置:両脇、左胸 バスト(cm)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする