FL-202 FL-202 電子レンジ容器3pc パーソンズフローラル エンテック 17698829

FL-202 電子レンジ容器3pc パーソンズフローラル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード17698829品番FL-202
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。

容量(mL)
丸型270
正角型330
小判型310
質量(g)
丸型270ml:53g
正角型330ml:70g
小判型310ml:63g
材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)丸型270ml×1 (103×92×62) / 正角型330ml×1 (112×93×62) / 小判型310ml×1 (126×88×62) /
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする