曜日別特売
NSU1.5-34J12 NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業) 17717096

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール1.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個歯数34軸穴径(mm)12注文コード17717096品番NSU1.5-34J12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,030

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール1.5歯数34歯幅(mm)15材質MC602ST(ボス部S45C)質量(kg)0.18軸穴径(mm)12寸法H(mm)33寸法A(mm)12種別平歯車寸法F(mm)12許容トルク(N・m)4.88寸法D(mm)54寸法E(mm)15寸法B(mm)33寸法C(mm)51寸法J(mm)6寸法G(mm)27歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR穴径(mm)12穴径12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする