曜日別特売
NSU2.5-22J17 NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) 17720377

NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個歯数22軸穴径(mm)17注文コード17720377品番NSU2.5-22J17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,740

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2.5歯数22歯幅(mm)25材質MC602ST(ボス部S45C)質量(kg)0.27軸穴径(mm)17寸法H(mm)35寸法A(mm)17種別平歯車寸法F(mm)15許容トルク(N・m)13寸法D(mm)60寸法E(mm)25寸法B(mm)35寸法C(mm)55寸法J(mm)7.5寸法G(mm)40歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯直角圧力角20°歯面硬度115~120HRR穴径(mm)17穴径17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする