KHK(小原歯車工業)
NSU融着平歯車 Jシリーズ モジュール2.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
歯数・軸穴径
など
188
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
歯数
22
軸穴径(mm)
19
注文コード
17720395
品番
NSU2.5-22J19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,740
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
2.5
歯数
22
歯幅(mm)
25
材質
MC602ST(ボス部S45C)
質量(kg)
0.25
軸穴径(mm)
19
寸法H(mm)
35
寸法A(mm)
19
種別
平歯車
寸法F(mm)
15
許容トルク(N・m)
13
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
25
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
55
寸法J(mm)
7.5
寸法G(mm)
40
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角
20°
歯面硬度
115~120HRR
穴径(mm)
19
穴径
19
CADデータダウンロード