本体
タイガー魔法瓶
タイガー魔法瓶の イベント・ノベルティ・行楽用品
タイガー魔法瓶の アウトドア・行楽用品
タイガー魔法瓶の クッキング&テーブルウェア
タイガー ステンレスボトル 1.5Lタイプ 専用キャップユニット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17736121
品番
MMN-Z15C K
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
タイガー MMNシリーズ1.5L専用交換用せんセット。せん部品とふたパッキン・くちパッキンのセットです。
適合本体
MMN-C150K・MMN-D150K・MMN-F150K・MMN-H150K・MMN-X150A・MMN-X150K
色
ブラック
質量(g)
約56
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
7.6×8.6×5.7