本体

DHG-T401 WY 食器乾燥器 タイガー魔法瓶 17736358 DHG-T401 WY 食器乾燥器 タイガー魔法瓶 17736358 DHG-T401 WY 食器乾燥器 タイガー魔法瓶 17736358

食器乾燥器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17736358 品番DHG-T401 WY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高温熱風とAg抗菌加工で清潔乾燥。省スペース・コンパクト設計。
空気を吸い込む吸気口についたフィルターにAg抗菌加工を施して庫内にきれいな空気を送り込み、水受けも清潔に使えます。
ダイヤル式60分タイマー。
幅50.2×奥行37.2cmの設置スペース。6人分の食器がらくに収納できます。まな板(40.0×22.5×3.0cm以下)も収納できて乾燥OK。

質量(kg)約3.8 消費電力(W)305 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50.2×37.2×37.6(38.4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする