*ロングソリッドティップ:各モデルのレングスに合わせ最適な長さにセッティングすることで、なめらかなベンドカーブを描き、竿全体で感じ取る事ができるブランクスバランスと高感度を実現。 *FujiステンレスフレームSiCリング&チタンフレームSiCガイド:全モデルにFujiステンレスフレームSiCガイドとチタンフレームSiCガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。竿全体で感じ取る事ができるセッティング。 *スピゴットジョイント:ARS-68Sにはジョイント部にスピゴットジョイントwp採用することでアタリをロスなく手元に伝達。 *フックキーパー:移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。 *Fuji VSSリールシート:全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。 *コルクグリップ:短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。
ロッド解説:JJマックシリーズのアクションを継承。「乗せ」と「掛け」のトータルバランスに優れ、マルチに使用する事ができるベーシックモデル。