アリア ライトゲームロッド「アジ」

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様全長(ft.):6'4" 注文コード17775077 品番ARS-64S
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

*ロングソリッドティップ:各モデルのレングスに合わせ最適な長さにセッティングすることで、なめらかなベンドカーブを描き、竿全体で感じ取る事ができるブランクスバランスと高感度を実現。 *FujiステンレスフレームSiCリング&チタンフレームSiCガイド:全モデルにFujiステンレスフレームSiCガイドとチタンフレームSiCガイドをアイテム毎にオリジナルセッティング。竿全体で感じ取る事ができるセッティング。 *スピゴットジョイント:ARS-68Sにはジョイント部にスピゴットジョイントwp採用することでアタリをロスなく手元に伝達。 *フックキーパー:移動時に便利なステンレスフックキーパーを標準装備。ランガンスタイルを容易に。 *Fuji VSSリールシート:全モデルに操作性、ホールド力を追求したFujiバーサタイルリールシートをダウンロック式で採用。 *コルクグリップ:短めのフォアグリップはブランクスタッチが容易なデザイン。リアグリップは操作性の高いストレートグリップをベストバランスで採用。
ロッド解説:ジグ単体からスプリット、キョロまで幅広く対応。さらにシャローからボトムまでオールレンジを攻略できるバーサタイルモデル。

用途「Rule the game(ゲームを制する)」、より繊細に、より大胆に。ターゲットに違和感を与えない、ナチュラルアクションアジングロッド。 ゴールデンミーンアジングロッド「アリア」は、その名前の通り「空気感、一体感」を実感できるナチュラルアクションアジングロッドです。ラインナップ中、56S、64Sには1ピーススタイルを、68Sには2ピーススタイルを採用。アリアの一番の特徴とも言える「ロングソリッドティップ」を各モデルのレングスに合わせ最適な長さにセッティングすることで、なめらかなベンドカーブを描き、竿全体で感じ取る事ができるブランクスバランスと高感度を実現。回遊ではなく居付きのスレた大型アジの小さな反応にも対応し、違和感なく口を使わせることができます。もちろん、ただ竿全体が曲がるだけではなく、大型に対しても余裕を持ってやり取りができるバットアクションと竿全体のバランスは、各モデル毎にチョークバランスから見直し、極細ラインでも余裕を持ってゲームを行えるようにセッティング。直下型数釣りからタフコンディションまで繊細で多様化されたアジングシーンの可能性を更に広げます。 仕様全長(ft.):6'4" 質量(g)ロッド:82 タイプロッド:スピニングモデル(1pcs.)ソリッドティップ 適合ルアー質量(g)〜10 適合ライン(lb)〜6(PE〜0.6号)
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする