曜日別特売
FX-510 G-Canガソリン携行缶 Meltec(大自工業) 17783562

G-Canガソリン携行缶

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
17783562
品番
FX-510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

KHK認定マーク(危険物保安技術協会)を取得。
安全性と使いやすさを求めたガソリン携行缶です。
自動車・オートバイ(モトクロス等)・船舶(水上バイク等)・農業機械(耕運機)・トラクター等に最適です。

用途
ガソリン携行缶
容量(L)
10
材質
亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)
約2
レッド
規格
KHK
表面処理
粉体塗装
板厚(mm)
0.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約378×248×206
危険物の類別
非危険物
注意
※携行缶には、規定容量以上のガソリンを入れないでください。
※携行缶は、給油口が上向きになるように常に平らな場所に置いてください。
※ガソリン漏れ防止のため、キャップ、エアー調整ネジは最後まで確実に締め付けてください。
※携行缶には、ガソリン以外の物は入れないでください。携行缶内部がさびるおそれがあります。
※キャップを外すときは、携行缶を上向きに平らな場所に置いてからキャップをゆるめ、中のガソリンがこぼれないことを確認してください。
※携行缶を携帯、移動した場合には、先ずエアー調整ネジをゆるめ、ガソリン缶内の圧力を調整してから、再びエアー調整ネジを確実に締めてください。
※キャップ、ノズルのパッキンが劣化したり、破損した場合には、ガソリン漏れの危険がありますので、部品を交換してください。
※携行缶の保管には、内容物の有無にかかわらず、直射日光が当たる場所、火の近くや転倒しやすい所、密閉した車内、室内には置かないでください。
※空の携行缶を長期間保管する場合には、キャップをゆるめておいてください。パッキンの劣化を軽減する事ができます。
※長期間使用しなかった場合には、携行缶本体、キャップ、ノズルを点検し、それぞれの部品に異常がないか確認した後、使用してください。ガソリン給油の際、こぼれたガソリンが胴体モールディングのすき間に入り、床等を濡らすおそれもありますので、すぐに拭き取ってください。
※携行缶にガソリンが付着した場合、色落ちするおそれがありますので、すぐに拭き取ってください。
※ガソリン缶を給油口が上向きになるように平らな場所に置いてください。
※エアー調整ネジをゆるめガソリン缶内の圧力を抜いてください。
※キャップをゆっくりと外してください。
※ガソリン缶天面のノズル止めよりノズルを外し、給油口に確実に取り付けてください。
※給油ノズルがまっすぐになっている状態で、給油を行ってください。
※キャップが確実に締め付けられていることを確認してください。
※エアー調整ネジが最後まで確実に締め付けられていることを確認してください。
※ガソリン缶を傾け、キャップから漏れのないことを確認してください。
※ガソリン、灯油、軽油の保管についてはガソリン缶に給油されてから短期間で使用してください。
※長期間保存されたガソリン、灯油、軽油は酸性化が進みエンジンに負担がかかりますので、使用しないでください。
※ガソリン缶は使い切ってもタンク内に少量のガソリンが残ります。残ったガソリンは、給油口からウエス等で取り除いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17783553
2021-06-18
用途: 補給缶

自社用にモノタロウ製を購入しましたが、それを見たお客に頼まれ長距離移動時に車内に置かれるとの事で多少信頼性の高い当商品をおすすめしました
今のところ問題ないようですが長期的に見てどうかが気になります

対象商品 : 17783578
2020-07-27
用途: ガソリン運搬
サービス業

ここのメーカーの携行缶は容量に余裕がある為、混合油を作る時でもオイルを追加してもあふれることがなく安心です。

対象商品 : 17783553
2018-10-03
用途: 農作業の耕運機等に使用
その他業種

20Lに入れて使用していたが、今回購入した10Lは丁度良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 17783562
2017-04-05
用途: 自動車整備
嶋岡モータース

よく似た商品は沢山有りますが、補給部品が充実しているので、選びました。

1が参考にしています
対象商品 : 17783562
2016-11-05
用途: 発電機への給油

ガソリンスタンドのお兄ちゃんが非力だと蓋を緩められずに困ることがあります。蓋にローレット加工して欲しい。

対象商品 : 17783553
2018-07-23
用途: 草刈り機などへのガソリン補給
NPO法人チャルカ・ジャパンサービス業

コンパクトで高さも低く、移動や収納に大変便利なのですが、空気抜きのパッキンが良くないのか、いくら締めこんでもガソリンが滲んできて困ってます。
返品交換も面倒ですし、パーツ補給や対策方法など教えて頂ければと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする