きわダコ3

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)110 注文コード17784080 品番#110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

きわに潜むタコを引き剥がすパワーグラスロッド
強度抜群のワンピースグラスタコロッド。
きわに潜むタコを引き剥がすパワーブランクス。
オールダブルフットガイドをバランスセッティング。
強引なやりとりを可能にするハイパワータコロッド。

材料使用:ポリエステルグラス 全長(cm)110 元径(mm)8.3 継数(本)1 仕舞(cm)110 錘負荷(号)Max100 先径(mm)3.7 標準自重(g)175

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする