きわダコ3

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)130 注文コード17784089 品番#130
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

きわに潜むタコを引き剥がすパワーグラスロッド
強度抜群のワンピースグラスタコロッド。
きわに潜むタコを引き剥がすパワーブランクス。
オールダブルフットガイドをバランスセッティング。
強引なやりとりを可能にするハイパワータコロッド。

材料使用:ポリエステルグラス 全長(cm)130 元径(mm)9.3 継数(本)1 仕舞(cm)130 錘負荷(号)Max100 先径(mm)3.7 標準自重(g)245

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする