快投大物3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)450 注文コード17784351 品番#450H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

重量級の仕掛けに対応する遠投大物ロッド
磯から淡水の大物に対応するハイパワーロッド。
力強い胴で浮かせて寄せるパワーブランクス。
大型のガイドをバランス良く多点配置し、重量級の仕掛けもスムーズに遠投可能。
大型のステンレス製尻手環付。
海での大物はもちろん、巨鯉なども仕留めるハイパワー遠投ロッド。

全長(cm)450 元径(mm)23.1 継数(本)5 仕舞(cm)103 錘負荷(号)25-35 先径(mm)2 カーボン(%)85 標準自重(g)400

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする