曜日別特売
#2号-5m ブロードアオリアップグレード OGK 17784378

ブロードアオリアップグレード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個錘負荷(号)45327注文コード17784378品番#2号-5m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

専用設計のヤエン釣りロッド
ヤエン釣り専用設計の振出ロッド。
適度なしなやかさを持たせたことで活きアジが弱りにくい。
また、アオリイカを違和感なく抱かせて乗せます。
イカの前アタリも捉える高感度シャフト。
目で見たアタリが鮮明にわかりやすいホワイト穂先。
ヤエンに向いたしなやかな専用ロッド。

規格2号全長(cm)500元径(mm)22.1継数(本)5仕舞(cm)103.5錘負荷(号)45327先径(mm)1.2カーボン(%)29標準自重(g)278適合ハリス(号)45326

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする