曜日別特売
#420 ブロード投アップグレード OGK 17784457

ブロード投アップグレード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1個全長(cm)420注文コード17784457品番#420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

フォールディングガイド搭載の振出投竿
砂浜や防波堤からの投釣りに最適な中小継投竿。
キャスト時にしっかり握れるEVAグリップ。
折りたたみ式で収納時に便利なフォールディングガイド搭載。
基本性能に優れたロングキャストロッド。

全長(cm)420元径(mm)22.7継数(本)4仕舞(cm)115錘負荷(号)20-30先径(mm)1.9カーボン(%)50標準自重(g)378

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする