ブロード投アップグレード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)450 注文コード17784466 品番#450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は全長など5種類から選べます 他の種類を見る

フォールディングガイド搭載の振出投竿
砂浜や防波堤からの投釣りに最適な中小継投竿。
キャスト時にしっかり握れるEVAグリップ。
折りたたみ式で収納時に便利なフォールディングガイド搭載。
基本性能に優れたロングキャストロッド。

全長(cm)450 元径(mm)23.9 継数(本)4 仕舞(cm)124 錘負荷(号)20-30 先径(mm)1.9 カーボン(%)50 標準自重(g)445

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする