OGK
OGKの 釣具
OGKの ロッド、釣り竿
葵3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
540
注文コード
17784631
品番
#硬調540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
オールラウンド小継振出カーボン竿
カーボン製の硬調振出竿。
仕舞寸法58cmの小継仕舞。
オールラウンドに使えるハリのある8:2先調子。
全長(cm)
540
元径(mm)
24.6
継数(本)
12
仕舞(cm)
58
先径(mm)
0.8
カーボン(%)
74
標準自重(g)
195
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
818
/
税込
¥
900
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,164
/
税込
¥
1,280
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
455
/
税込
¥
501