葵てんから

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)330 注文コード17784640 品番#330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

基本性能に優れたてんから専用ロッド
てんから専用ロッド。
しなやかな6:4調子は、軽いレベルラインもキャスト可能。
手になじむ形状のグリップは操作に優れ打ち込みも快適。
てんから専用に設計した専用ロッドです。

全長(cm)330 元径(mm)12.2 継数(本)8 仕舞(cm)53 先径(mm)0.7 標準自重(g)89

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥818 / 税込 ¥900
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,164 / 税込 ¥1,280
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥455 / 税込 ¥501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする