曜日別特売
#195L 鯛ラバシャフトSG OGK 17784771

鯛ラバシャフトSG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本注文コード17784771品番#195L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ソリッドティップの鯛ラバ専用ロッド
鯛ラバ(鯛カブラ)専用2ピースベイトロッド。
低活性時の繊細な前アタリも違和感なく喰わせるソリッドティップは視認性の良いホワイト塗装。
パーミング性能に優れた操作性抜群の軽量スマートリールシート。
ロッドパワーを引き出す小型ガイドを多点バランスセッティング。
大鯛の突っ込みにもタメが効き、しっかりリフトするバットパワー。
バーサタイルに扱える鯛ラバMAX100gのライトアクションと深場にも対応する鯛ラバMAX120gミディアムライトアクション。
持ち運びに便利なセンター2ピースカット。
鯛ラバ初心者にもオススメできる鯛ラバゲーム専用ロッド。

全長(cm)195元径(mm)10.2継数(本)2仕舞(cm)101先径(mm)1.1カーボン(%)95標準自重(g)126適合ルアー質量(g)100適合ライン(号)0.3-1.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする