メタイカシャフト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)198 注文コード17785096 品番#65C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

メタルスッテで釣るイカ専用ロッド
メタルスッテ(鉛スッテ)で釣るイカ専用ロッド。
操作性抜群のシートポジションとセパレートグリップで一連の動作がスムーズ。
喰い込みが良く身切れを軽減する高感度ソリッドティップ。
150gまでの幅広いスッテに対応するメタルスッテ専用のキャスティングモデルとオモリグ専用のスピニングモデルをラインナップ。

質量(g)スッテ:Max150 タイプベイト 全長(cm)198 元径(mm)10.2 継数(本)2 仕舞(cm)103 先径(mm)0.9 カーボン(%)99 標準自重(g)116 適合ライン(号)0.4-1.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする