メタイカシャフト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)208 注文コード17785105 品番#610A/OR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

メタルスッテで釣るイカ専用ロッド
メタルスッテ(鉛スッテ)で釣るイカ専用ロッド。
操作性抜群のシートポジションとセパレートグリップで一連の動作がスムーズ。
喰い込みが良く身切れを軽減する高感度ソリッドティップ。
150gまでの幅広いスッテに対応するメタルスッテ専用のキャスティングモデルとオモリグ専用のスピニングモデルをラインナップ。

質量(g)スッテ:Max150(40号) タイプスピニング 全長(cm)208 元径(mm)9.8 継数(本)2 仕舞(cm)108 先径(mm)1 カーボン(%)99 標準自重(g)115 適合ライン(号)0.4-1.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする