翠玉(すいぎょく)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)450 注文コード17785148 品番#45H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

海・川・池と多彩に使える超硬調のべ竿
張りのある「超硬」調子で操作性に優れた万能竿。
海・川・池とフィールド問わずで多彩に活躍。釣法もウキ釣り、さぐり釣り、サビキ釣りなど幅広く対応。
力強く万能に扱える振り出しのべ竿。

全長(cm)450 元径(mm)26 継数(本)5 仕舞(cm)108.5 先径(mm)1.5 カーボン(%)50 標準自重(g)230

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする