OGK
OGKの 釣具
OGKの ロッド、釣り竿
黒筏4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
165
注文コード
17785376
品番
#165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
グラス製振出筏竿
フェノールグラス製の振出筏竿。
ティップ部はオレンジ・イエロー・グリーンのカラーセクションを採用し、視認性抜群。
繊細なアタリを見逃さない先調子。
グリップは滑りにくいサテン塗装。
材料
フェノールグラス
全長(cm)
165
元径(mm)
20.5
継数(本)
2
仕舞(cm)
91
錘負荷(号)
0-2
先径(mm)
1.2
標準自重(g)
84
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800