OGK
OGKの 釣具
OGKの ロッド、釣り竿
グレート波止サビキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
450
注文コード
17785419
品番
#450
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
波止からのサビキ釣りに最適
波止からのサビキ釣りに最適なグラス振り出しロッド。
ステンレスフレームガイド搭載。握り部は滑りにくいマット塗装。
扱いやすい汎用サビキロッド。
材料
グラス
全長(cm)
450
元径(mm)
23.5
継数(本)
5
仕舞(cm)
104
錘負荷(号)
45420
先径(mm)
2
標準自重(g)
254
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800