タコGT4

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)150 注文コード17785428 品番#150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

グラスパワーの強靭な粘り、タコ専用竿
タコ専用のパワーグラスロッド。
先径2.4mmと太めのグラスシャフトで抜群の粘りとパワー。
ガイドは太脚のダブルフットフレームをセッティング。
機動性・操作性に優れた150.180.210のショートレングス3サイズをラインナップ。
大タコも引き剥がすパワーロッド。

材料グラス 全長(cm)150 元径(mm)21.3 継数(本)2 仕舞(cm)99 錘負荷(号)80-120 先径(mm)2.4 標準自重(g)305

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする