ちょい投リトルキャスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)240 注文コード17785550 品番#240
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

ストレートグリップのグラス振出投竿
ストレートグリップ仕様のちょい投竿。
ストレートEVAグリップなので両手でのキャストがしやすい。
砂浜や防波堤からキス・カレイ・ハゼを狙えます。
汎用性が高いちょい投竿。

材料使用:グラス 全長(cm)240 元径(mm)15.6 継数(本)3 仕舞(cm)90 錘負荷(号)45580 先径(mm)2.3 標準自重(g)172

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする