OGK
OGKの 釣具
OGKの ロッド、釣り竿
ちょい投ハッピーキャスト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
270
注文コード
17785620
品番
#270
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
セパレートグリップのグラス振出投竿
セパレートグリップ仕様のちょい投竿。
砂浜や防波堤からキス・カレイ・ハゼを狙える汎用性の高い投げ竿です。
セパレートのEVAグリップは、軽量で操作性抜群。
材料
使用:グラス
全長(cm)
270
元径(mm)
15.7
継数(本)
3
仕舞(cm)
100
錘負荷(号)
45580
先径(mm)
2.3
標準自重(g)
178
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800