GS万能船ST

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ(号)30 注文コード17785690 品番#30-245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

多彩な魚種に対応する万能船竿
船からの釣りにオールラウンドに対応する万能ロッド。
15号から60号の幅広い錘に対応。
穂先はホワイト塗装にオレンジ糸巻きを施したグラスソリッド。
持ち運びに便利なセンター2ピースカット。
180cm、210cm、240cmの3レングスをラインナップ。

材質グラス サイズ(号)30 元径(mm)18.7 仕舞(cm)126.5 錘負荷(号)15-60 先径(mm)1 標準全長(m)2.45 標準自重(g)203

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする