ライトウルフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 全長(cm)190 錘負荷(号)30-60 注文コード17785735 品番#190S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は全長・錘負荷など6種類から選べます 他の種類を見る

フルソリッドの粘強パワー船ロッド
フルソリッドシャフトのパワーロッド。
粘り強いグラス85%のフルソリッドシャフト。グリップ継のワンピースブランクスのため本来のパワーを発揮します。
強度に優れたオールダブルフットガイドを多点配置。
穂先はホワイト塗装を施し視認性抜群。
粘りとパワーに優れた船ロッド。

適合調子:0.29375 全長(cm)190 素材グラス85% 元径(mm)7.9 継数(本)2 仕舞(cm)125 錘負荷(号)30-60 先径(mm)1.3 標準自重(g)205

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする