OGK
OGKの 釣具
OGKの ロッド、釣り竿
パワーウルフSG
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(cm)
190
錘負荷(号)
50-100
注文コード
17785805
品番
#190M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
全長・錘負荷
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハイパワーな粘強船ロッド
ハイパワー2ピース船竿。
グラス100%の粘強ブランクス。
視認性の良いホワイト塗装。
耐久性と強度のある多点オールダブルフットガイド仕様。
バッド継の粘強船ロッド。
材料
使用:グラス
全長(cm)
190
元径(mm)
15.2
継数(本)
2
仕舞(cm)
127
錘負荷(号)
50-100
先径(mm)
1.8
標準自重(g)
325
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680