3/22より値下げ!現場を応援

#30号-165 かれいな舞 OGK 17785857 #30号-165 かれいな舞 OGK 17785857 #30号-165 かれいな舞 OGK 17785857 #30号-165 かれいな舞 OGK 17785857 #30号-165 かれいな舞 OGK 17785857 #30号-165 かれいな舞 OGK 17785857

かれいな舞

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(cm)165 注文コード17785857 品番#30号-165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別) 値下げ
4,298
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

8:2小突き先調子のカレイ専用ロッド
専用調子の船カレイロッド。
誘いがしやすい8:2の小突き先調子。
アタリを弾かずに乗せる高感度グラスソリッド穂先はホワイト+レッド糸巻きで視認性にも優れています。
大型カレイが多点掛けした際もパワフルなバットパワーで浮かせます。
テンポの良い小突き操作が可能なバランスのレングス設計。

全長(cm)165 元径(mm)12.3 継数(本)2 仕舞(cm)86 先径(mm)1.2 カーボン(%)40 標準自重(g)123

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする