CS万能船SP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17785875 品番#165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

多彩な魚種に対応したスピニング船ロッド
船からの釣りにオールラウンドに対応する万能ロッド。
穂先はホワイト塗装にオレンジ糸巻きを施したカーボンソリッドティップ。
握りやすく操作性の良いセパレートグリップ。
船から釣るキス、アジ、サバ、ハゼ、カワハギ、カレイ他、万能に使えるスピニングリール専用ロッドです。

サイズ(号)25 元径(mm)10 仕舞(cm)86 錘負荷(号)45437 先径(mm)1.2 標準全長(m)1.65 標準自重(g)110 カーボン含有率(%)70

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,591 / 税込 ¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,164 / 税込 ¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥727 / 税込 ¥800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする