OGK
OGKの 釣具
OGKの ロッド、釣り竿
野里
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(cm)
210
注文コード
17785918
品番
#210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なサイズバリエーションの振出へら竿
グラス製の振出万能へら竿。
10種類の豊富なサイズをラインナップ。
グリップは握りやすい糸巻きグリップ。
材料
使用:グラス
全長(cm)
210
元径(mm)
11.5
継数(本)
2
仕舞(cm)
115.5
先径(mm)
0.8
標準自重(g)
62
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800